Keilstangen-Drehfutter ROTA-S 2.0 mit Kurzkegel und Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 200/5

Artikel-Nr.: 313137 200/5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Aufnahme Kurzkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Aufnahme Kurzkegel 5
Typ 200
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 8 mm - 208 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 72 mm - 224 mm
Spannhub pro Backe S 7 mm
Außen-⌀ A 206 mm
Durchlass E 52 mm
Zentrierkegel-⌀ B 82,575 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Größe der Stehbolzen M10
Schlüssel Innensechskant K 12 mm
Gewicht 18,6 kg
maximale Drehzahl 4.800 min-1
Farbcode für Zubehör Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313137 200/5
EAN / GTIN 2050001928887
Herstellernummer 0819122

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Backenwechselgenauigkeit.
  • Lange Lebensdauer bei höchster Präzision.
  • Modulares Schutzbüchsensystem.
  • Kürzeste Rüstzeiten.
  • Futterkörper einsatzgehärtet bis ⌀ 315 mm.
  • Große Durchgangsbohrung (Maß E!).
  • Sicherheitsstift für maximale Bediensicherheit.
  • Grundbackenkompatibel zu den Futtern System „F“ und System „Duro“.
  • Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken.
  • Hochpräzise Spannung kleinster Innen-⌀.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, dadurch für hohe Drehzahlen geeignet (siehe Tabelle).

Lieferumfang:

1 Sicherheitsspannschlüssel und 1 Satz Befestigungsschrauben.
Inklusive 1 Satz Grund- und harte Aufsatzbacken.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 313200313350.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb