Keilstangen-Drehfutter ROTA-S 2.0 mit Kurzkegel und ungeteilten Stufenbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 315/8

Artikel-Nr.: 313135 315/8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Aufnahme Kurzkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Aufnahme Kurzkegel 8
Typ 315
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 14 mm - 333 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 95 mm - 326 mm
Spannhub pro Backe S 9,9 mm
Außen-⌀ A 323 mm
Durchlass E 92 mm
Zentrierkegel-⌀ B 139,735 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Größe der Stehbolzen M16
Schlüssel Innensechskant K 16 mm
Gewicht 62,6 kg
maximale Drehzahl 3.400 min-1
Farbcode für Zubehör Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313135 315/8
EAN / GTIN 2050001928863
Herstellernummer 0819224

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Backenwechselgenauigkeit.
  • Lange Lebensdauer bei höchster Präzision.
  • Modulares Schutzbüchsensystem.
  • Kürzeste Rüstzeiten.
  • Futterkörper einsatzgehärtet bis ⌀ 315 mm.
  • Große Durchgangsbohrung (Maß E!).
  • Sicherheitsstift für maximale Bediensicherheit.
  • Grundbackenkompatibel zu den Futtern System „F“ und System „Duro“.
  • Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken.
  • Hochpräzise Spannung kleinster Innen-⌀.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, dadurch für hohe Drehzahlen geeignet (siehe Tabelle).

Lieferumfang:

1 Sicherheitsspannschlüssel und 1 Satz Befestigungsschrauben.
Inklusive 1 Satz ungeteilte Stufenbacken.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 313200313350.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb