Keilstangen-Drehfutter mit Grund- und harten Aufsatzbacken 315

Artikel-Nr.: 313120 315
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-4
Typ 315
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 12 mm - 323 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 102 mm - 319 mm
Spannhub pro Backe S 10,2 mm
Außen-⌀ A 322 mm
Durchlass E 87 mm
Futterhöhe D 111 mm
Zentrier-⌀ B 300 mm
Schlüssel Innenvierkant K 17 mm
Gewicht 64 kg
maximale Drehzahl 3.300 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313120 315
EAN / GTIN 4019208228013
Herstellernummer 437493

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.
  • Mit Backensicherung, zentrisch spannend.
  • Großer Durchgang.
  • Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.
  • Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.
  • Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.
  • Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.
  • Außenkontur mit Spritzwasserkante.
  • Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von vorne. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb