{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Typ | 250 | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 10 mm - 250 mm | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 92 mm - 252 mm | |
Spannhub pro Backe S | 7,7 mm | |
Außen-⌀ A | 256 mm | |
Durchlass E | 62 mm | |
Futterhöhe D | 98 mm | |
Zentrier-⌀ B | 235 mm | |
Schlüssel Innensechskant K | 16 mm | |
Gewicht | 28,8 kg | |
maximale Drehzahl | 4.200 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter |
Artikelnummer | 313115 250 | |
EAN / GTIN | 2050001928726 | |
Herstellernummer | 0819203 |