Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstückanschlag, h: 15mm

Artikel-Nr.: 313035 15

Variante und Stückzahl wählen

h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke h 15 mm
für Backenbreite n bis 25 mm
Produktart Drehfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313035 15
Herstellernummer 313035 15

Beschreibung

Ausführung:

Anschlag mit 3 Magneten.

Verwendung:

  • Zum Spannen von kurzen Teilen.
  • Für Werkstück-⌀ 15 − 150 mm.

Werkstoff:

Aluminium.

Passend für:

Dreibackendrehfutter mit Backenbreite bis 25 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb