Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet 160

Artikel-Nr.: 312976 160
Setpreis 3 Stück (CHF 43.33 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 160 mm
Länge L 65 mm
Breite B 20 mm
Höhe H 29 mm
passend zu Farbcode HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Gewinde M10
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 312976 160
EAN / GTIN 4062406154974
Herstellernummer 312976 160

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel zu Bison-Dreibackenfutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb