{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 55029 | |
Kegelgröße | 6 | |
Außen-⌀ A | 200 mm | |
Durchlass E | 55 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 78 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 107 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312926 200/6 | |
Herstellernummer | 312926 200/6 |