Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 80mm

Artikel-Nr.: 312906 80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-4
Material Guss
Außen-⌀ A 80 mm
Durchlass E 16 mm
Höhe ohne Backen H1 44 mm
Höhe mit Backen H2 57 mm
Zentrier-⌀ B 56 mm
Zentriertiefe C 3 mm
Gewicht 1,5 kg
maximale Drehzahl 5.000 min-1
Farbcode für Zubehör HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 312906 80
EAN / GTIN 4062406153885
Herstellernummer 312906 80

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Körper aus Guss oder Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken Nr. 312971312986.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 80mm

Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 80mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  296.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  402.00
Außen-⌀ A 80 mm 80 mm
Durchlass E 16 mm 16 mm
Material Guss Stahl
maximale Drehzahl 5.000 min-1 7.000 min-1
Zentrier-⌀ B 56 mm 56 mm
Farbcode für Zubehör HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter Planspiralfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb