{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-2 | |
Kegelgröße | 6 | |
Außen-⌀ A | 200 mm | |
Durchlass E | 55 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 74,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 107 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 6 | |
Größe der Stehbolzen | 5/8-18 | |
Schlüsselvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 16,7 kg | |
maximale Drehzahl | 3.400 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310670 200/6 | |
Herstellernummer | 310670 200/6 |