Passfeder für Messerkopfaufnahme 32 mm

Artikel-Nr.: 309897 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 32 mm
Länge L 28 mm
Breite B 8 mm
Höhe H 7 mm
DIN 6885 AS
Produktart Passfeder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309897 32
EAN / GTIN 2050001752833

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb