Schraube für Nutensteine 22 mm

Artikel-Nr.: 309896 22
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 22 mm
Gewindegröße M4
Länge 12 mm
DIN 912
Festigkeit 8.8
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309896 22
EAN / GTIN 2050001752789

Beschreibung

Passend für:

Nutensteine 309895.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb