{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Aufnahme | PSC 63 | |
Gewinde M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Produktart | Kühlmittelrohr |
Artikelnummer | 309885 63 | |
EAN / GTIN | 2050001945457 | |
Herstellernummer | PS6.ER4.001.087 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() PSC-Kühlmittelrohr 63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
222 Stück sofort lieferbar
CHF 34.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’617 Stück sofort lieferbar
CHF 13.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 8 | 12 |
Gesamtlänge L | 31,5 | 36,5 |
Gewinde M | M20×2 | M18×1 |
L1 | 15 | |
maximaler Druck | 120 | |
passend für Aufnahme | PSC 63 | HSK 63 |
Produktart | Kühlmittelrohr | Kühlmittelrohr |