OZ-Spannmutter, Spannfutter-Spannbereich: 4-32mm

Artikel-Nr.: 309670 4-32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannfutter-Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6388 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannfutter-Spannbereich 4 mm - 32 mm
Norm DIN 6388 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 33,5 mm
Außen-⌀ D 72 mm
Gewinde M60×2,5
maximales Anzugsmoment 220 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309670 4-32
EAN / GTIN 4045197292179
Herstellernummer 309670 4-32

Beschreibung

Ausführung:

  • Mutter ist einsatzgehärtet und rundum geschliffen.
  • Mit kugelgelagertem Druckring für höhere Haltekräfte und bessere Rundlaufeigenschaften.

Passend für:

OZ-Spannzangenfutter Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 und Nr. 302477.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb