ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16DI

Artikel-Nr.: 309665 16DI
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ CP für ER Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Spannbereich 1 mm - 10 mm
Gesamtlänge L 26,4 mm
Außen-⌀ D 30 mm
maximales Anzugsmoment 55 Nm
Gewinde Tr22×1,5
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309665 16DI
EAN / GTIN 2050001704917
Herstellernummer 4482200

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
Konisch = alle Größen mit „C“.
Standard
= alle anderen Größen.
ER-Spannmutter CP, für Dichtscheiben HP.

Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb