{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Gewinde | M40×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 180 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309615 32 | |
EAN / GTIN | 7640128492191 | |
Herstellernummer | 5.450.32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannmutter für Dichtscheiben 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF 53.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 35.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 55.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 50 | 50 | 50 |
für ER | 32 | 32 | 32 |
Gesamtlänge L | 27,5 | 23 | 23 |
Gewinde | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maximales Anzugsmoment | 180 | 180 | 180 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |