Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 32 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm

Artikel-Nr.: 309576 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 10 mm
Zangen-⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309576 10
EAN / GTIN 2050001772008
Herstellernummer 071100053210

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für NT Kraftspannfutter Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Abgedichtetes System, somit geeignet für innere Kühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb