OZ-Spannzangen-Satz Typ 462 E 15-teilig, für Futter 5−25 mm

Artikel-Nr.: 309562
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 10897

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 10897
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309562
EAN / GTIN 2050001699404
Herstellernummer 1220216

Beschreibung

Ausführung:

Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm. Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

Vorteil:

  • Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.
  • Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.
  • Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.
  • Höhere Werkzeugstandzeiten.

Lieferumfang:

OZ-Spannzangen (Nr. 309550) ⌀ 5−16 mm (1 mm steigend) und ⌀ 18, 20 und 25 mm, inklusive Holzkasten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb