OZ-Spannzange für Futter 6 mm

Artikel-Nr.: 309540 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 10897

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
    für Futter 2 mm - 16 mm
    Norm ISO 10897
    Typ 415 E
    Außen-⌀ D 25,5 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309540 6
    EAN / GTIN 2050001704382
    Herstellernummer 12201010600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm. Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

    Vorteil:

    • Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.
    • Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.
    • Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.
    • Höhere Werkzeugstandzeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb