ER-Spannzange für Gewindebohrer 12 mm

Artikel-Nr.: 309458 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 12 mm
Aufnahme ER 32
Außen-⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 49 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309458 12
EAN / GTIN 4062406254421
Herstellernummer 309458 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.
  • Integrierte Schnellwechselvorrichtung.
  • Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.

Vorteil:

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur den Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb