{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2 mm | |
Aufnahme | ET 16 | |
Norm | Werksnorm | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 29 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,3 mm | |
Radialkompensation R Reiben | 0,05 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309445 2 | |
EAN / GTIN | 4045197782816 | |
Herstellernummer | 309445 2 |