ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 4,5 mm

Artikel-Nr.: 309432 4,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 4,5 mm
    Aufnahme ET 32
    Norm Werksnorm
    Typ 4538 E
    Außen-⌀ D 33 mm
    Gesamtlänge L 43 mm
    Axialauszug 10 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309432 4,5
    EAN / GTIN 2050001704078
    Herstellernummer 13366010450

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

    Verwendung:

    Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

    Passend für:

    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

    Hinweis:

    Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation  4,5 mm

    ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 4,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung nach Absprache
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  116.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  119.50
    Aufnahme ET 32 ET 32
    Außen-⌀ D 33 33
    Axialkompensation 0,1
    Gesamtlänge L 43 42,5
    Nenn-Spann-⌀ d 4,5 4,5
    Norm Werksnorm Werksnorm
    Produktart Spannzange Spannzange

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb