{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 20 mm | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | mit Auszugssicherung | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309426 20 | |
EAN / GTIN | 2050002050129 | |
Herstellernummer | 769420000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Gewindeeinsatz für ER-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung, für Spann-⌀ d: 20mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 50.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 21.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-Spann-⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | mit Auszugssicherung | 470 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |