{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2,8 mm | |
Aufnahme | ET 16 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | 4033 E | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 27 mm | |
Axialauszug | 7 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309425 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001703927 | |
Herstellernummer | 13363010280 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 2,8 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 102.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 89.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 16 | ET 16 |
Außen-⌀ D | 17 | 17 |
Gesamtlänge L | 27 | 29 |
Nenn-Spann-⌀ d | 2,8 | 2,8 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Typ | 4033 E | |
Produktart | Spannzange | Spannzange |