{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 25 mm | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | mit Auszugssicherung | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 57,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309423 25 | |
EAN / GTIN | 2050002050082 | |
Herstellernummer | 134025004 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER 40-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 122.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Gesamtlänge L | 57,5 mm | 46 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 25 mm | 25 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | mit Auszugssicherung | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |