ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 16 mm

Artikel-Nr.: 309419 16
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 16 mm
    Aufnahme ER 40
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Typ 4716 E
    Außen-⌀ D 40,7 mm
    Gesamtlänge L 46 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309419 16
    EAN / GTIN 2050001767868
    Herstellernummer 13827011600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
    Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 100 bar!).
    FAHRION®-Korrosionsschutz:
    • Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.
    • Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Passend für:

    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

    Hinweis:

    FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb