{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 12 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Außen-⌀ D | 32,7 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309418 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765284 | |
Herstellernummer | 13836011200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 12mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 102.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 40.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 53.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 29.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 | ER 32 | ER32 |
Außen-⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm | 33 mm |
Gesamtlänge L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4537 E | 469 E | 4537 E | 469 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |