ER-Spannzange für Gewindebohrer 2,5 mm

Artikel-Nr.: 309399 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme ER11
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Typ 4031 E
    Außen-⌀ D 11,3 mm
    Gesamtlänge L 18 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309399 2,5
    EAN / GTIN 4062406104429
    Herstellernummer 309399 2,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
    Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

    Passend für:

    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

    Hinweis:

    HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.
    Ohne Abdichtung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb