{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 25 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 2 µm | |
Typ | 471 E | |
Außen-⌀ D | 40,7 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309380 25 | |
Herstellernummer | 13627012500 |