ER-Spannzange HP mit Abdichtung 11 mm

Artikel-Nr.: 309374 11
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 11 mm
    Aufnahme ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 2 µm
    Typ 429 E
    Außen-⌀ D 25,7 mm
    Gesamtlänge L 34 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309374 11
    EAN / GTIN 2050001766366
    Herstellernummer 13625011100

    Beschreibung

    Ausführung:

    System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
    Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

    Vorteil:

    Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Passend für:

    Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

    Hinweis:

    • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
    • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).

    Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). Ähnlich ISO 15488-A.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb