ER-Spannzange HP mit Abdichtung 5 mm

Artikel-Nr.: 309371 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 5 mm
Aufnahme ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 2 µm
Typ 425 E
Außen-⌀ D 16,7 mm
Gesamtlänge L 27,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309371 5
EAN / GTIN 2050001768452
Herstellernummer 13623010500

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). Ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb