ER-Spannzange 9 mm

Artikel-Nr.: 309040 9
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 9 mm
    Aufnahme ER 40
    Norm ISO 15488-B
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Typ 472 E
    Außen-⌀ D 41 mm
    Gesamtlänge L 46 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309040 9
    EAN / GTIN 4045197151711
    Herstellernummer 309040 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

    Hinweis:

    Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb