ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1−10 mm

Artikel-Nr.: 309012
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme ER 16
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309012
    EAN / GTIN 2050001768551
    Herstellernummer 1371316

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen.
    Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

    Vorteil:

    Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Lieferumfang:

    Im Holzkasten, 1 mm steigend.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb