{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 14 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 471 E | |
Außen-⌀ D | 40,7 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308992 14 | |
EAN / GTIN | 2050001768698 | |
Herstellernummer | 13727011400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 70.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 20.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 21.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 40,7 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Gesamtlänge L | 46 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 471 E | 430 E | 470 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |