{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 17 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308990 17 | |
EAN / GTIN | 2050001764768 | |
Herstellernummer | 13717011700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 17mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 34.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 21.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 32 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 41 mm | 33 mm | 41 mm |
Gesamtlänge L | 46 mm | 40 mm | 46 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 470 E | 472 E |