{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308959 9 | |
EAN / GTIN | 4045197888525 | |
Herstellernummer | 308959 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange mit Abdichtung 9 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 27.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 26.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 29.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER25 | ER16 | ER32 |
Außen-⌀ D | 26 | 17 | 33 |
Gesamtlänge L | 34 | 27,5 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 429 E | 425 E | 469 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |