{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308941 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765628 | |
Herstellernummer | 13715010800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 25.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 20.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 25 | ER 25 |
Außen-⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | 8 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 430 E | 430 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |