{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 3 mm | |
Aufnahme | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4008E | |
Außen-⌀ D | 11,3 mm | |
Gesamtlänge L | 18 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308918 3 | |
EAN / GTIN | 4045197763778 | |
Herstellernummer | 308918 3 |