{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 5 mm | |
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 427 E | |
Außen-⌀ D | 20,7 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308916 5 | |
EAN / GTIN | 2050001768117 | |
Herstellernummer | 13724010500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange mit Abdichtung 5 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 63.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 29.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 26.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 27.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 20 | ER32 | ER16 | ER25 |
Außen-⌀ D | 20,7 | 33 | 17 | 26 |
Gesamtlänge L | 31,5 | 40 | 27,5 | 34 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 427 E | 469 E | 425 E | 429 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |