Kurzbohrfutter 1-16 mm

Artikel-Nr.: 308595 1-16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 16 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 93,1 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308595 1-16
EAN / GTIN 4045197932020
Herstellernummer 308595 1-16

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Sandgestrahlt.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Lieferumfang:

Inklusive Torx® - Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb