Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung 8 mm

Artikel-Nr.: 308559 8
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme PSC 32 kurz
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Kühlkanalbohrung verschließbar
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Außen-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308559 8
EAN / GTIN 4067263110057
Herstellernummer 308559 8

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210354400.
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb