{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Aufnahme | PSC 63 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 52 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 | 32 | |
ER-Spannschlüssel Nr. 309748; Nr. 309749 | 32 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 308542 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944115 | |
Herstellernummer | 308542 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 260.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 61.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Auskraglänge A-Maß | 100 | 60 |
Außen-⌀ D | 52 | 50 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spannbereich | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |