ER-Spannzangenfutter 25

Artikel-Nr.: 308517 25
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme PSC 50 A = 100
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Innenkühlung ja
    Spannbereich 1 mm - 16 mm
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 42 mm
    Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 25
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308517 25
    EAN / GTIN 4067263014645
    Herstellernummer 308517 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

    Lieferumfang:

    Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, Kühlmittelrohr Nr. 309885 und Steckschlüssel Nr. 309893.
    Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885 und 309893.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb