Schrumpffutter 3°, schlank 8 mm

Artikel-Nr.: 308316 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 8 mm
    Aufnahme HSK-A 63 A = 80
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Außen-⌀ D 20 mm
    ⌀ D2 14 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308316 8
    EAN / GTIN 4045197480576
    Herstellernummer 308316 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
    • Schlanke Bauform (3°-Kontur).

    Wuchtgüte 2,5 / 25000 min−1. Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

    Verwendung:

    • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
    • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb