Schrumpffutter 3°, schlank 5 mm

Artikel-Nr.: 308314 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 40000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 5 mm
Aufnahme HSK-E 50 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form E
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 40000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 19 mm
⌀ D2 11 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308314 5
EAN / GTIN 4045197480514
Herstellernummer 308314 5

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
  • Schlanke Bauform (3°-Kontur).

Wuchtgüte 2,5 / 40000 min−1.

Verwendung:

  • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb