{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308268 32 | |
EAN / GTIN | 2050001690531 | |
Herstellernummer | 16.306.100.32.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 273.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 250.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 284.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 120 | 120 | 120 |
Außen-⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Form | A | A | A |
Spann-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |