{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308267 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945426 | |
Herstellernummer | 308267 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 281.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 237.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 268.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 105 | 105 | 105 |
Form | A | A | A |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |