Schrumpffutter 3 mm

Artikel-Nr.: 308208 3
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 3 mm
    Aufnahme HSK-A 63 A = 160
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    Außen-⌀ D 20 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308208 3
    EAN / GTIN 2050001690326
    Herstellernummer 16.306.63.03.Z/160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge ab Spann-⌀ D1 6 mm (Verstellweg 10 mm).
    Ab Spann-⌀ D1 6 mm mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
    • Hochwarmfester Stahl.
    • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

    Verwendung:

    • Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
    • Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

    Lieferumfang:

    Bei Futtern mit Längenverstellung inkl. Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm).

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416, Schrumpfgeräte Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb