{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308206 10 | |
EAN / GTIN | 4045197943897 | |
Herstellernummer | 308206 10 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |