{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308183 16 | |
EAN / GTIN | 2050001690142 | |
Herstellernummer | 16.306.63.16.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 183.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 152.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
CHF 193.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 200.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 95 | 95 | 95 | 95 |
Außen-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Form | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |