Schrumpffutter 12 mm

Artikel-Nr.: 308030 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 12 mm
    Aufnahme HSK-E 40
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form E
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 90 mm
    Außen-⌀ D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308030 12
    EAN / GTIN 4045197377869
    Herstellernummer 308030 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hochwarmfester Stahl.
    • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
    • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

    GARANT: − HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 304755.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb